Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel Joker SW 19mm L.246mm ger.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073279001
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073279001
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 19 , 05073279001
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000821474-NW
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073279001
EAN/GTIN:
     4013288164391
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · mit Werkzeugfinder "Take it easy" · Sein Plus auf der Maulseite: - Haltefunktion für Muttern durch eine Metallplatte im Maul - kein Abrutschen durch Endanschlag - kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° Sein Plus auf der Ringseite: Feinverzahnung mit 80 Zähnen Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
246 mm
Zähne:
80
Marke:
WERA
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Joker, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
1
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 20,81*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 18,82*
€ 22,54*
1 Tag
116
1
€ 7,90*
ab € 18,83*
€ 22,58*
1
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 22,61*
Lager 89Y5C
24
1
€ 8,90*
ab € 24,22*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073290001
ab € 52,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.