Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000823104-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448403722 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 x 11 mm | Länge: | 152 mm | Marke: | PROMAT | Norm: | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,59* | € 0,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,58* | € 0,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,59* | € 0,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,65* | € 1,02* | | | | Lager 89Y5C | 15 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,73* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|