| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000823316-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S4000823316 EAN/GTIN: 4054773022833 |
| |
|
| | |
| Oberfläche schwarz · Maulstellung 15 ° · DIN 894 / ISO 3318 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 372mm · Oberfläche: schwarz · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 46 mm | Norm: | DIN 894 ISO 3318 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,55* | € 7,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,66* | € 7,99* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,78* | € 8,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,93* | € 8,64* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,61* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|