Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Funkenfreies Werkzeug
>
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
>
Artikel
Vorschlaghammer 3000g Hickory funkenfrei ENDRES TOOLS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89Y5C-4000826924-NW
Hersteller:
Endres Tools
Herst.-Nr.:
1043000S
EAN/GTIN:
4251456800522
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
vorschlaghammer holz
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit Hickorystiel
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
3000 g
Stiellänge:
600 mm
Eigenschaft:
funkenfrei
Stiel:
Hickory
Marke:
ENDRES TOOLS
... >
Hämmer
>
Vorschlaghämmer
>
Vorschlaghammer ENDRES TOOLS
Weitere Suchbegriffe:
vorschlaghammer (funkenfrei)
,
Funkenfreie Werkzeuge
,
Hammer
,
Hämmer
,
Vorschlaghämmer
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 111,64*
€ 134,27*
Lager 2478
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 111,28*
€ 134,88*
Lager 1690
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,44*
€ 139,34*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,16*
€ 139,47*
Lager 89Y5C
4 Tage
3
€ 8,90*
ab € 130,14*
€ 155,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 89Y5C
Versand:
Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vorschlaghammer 4000 gr. nicht funkenreißend
Endres
1044000S
ab € 130,85*
Ähnlich
Vorschlaghammer 5000g Hickory funkenfrei ENDRES TOOLS
Endres Tools
1045000S
ab € 138,73*
Ähnlich
Vorschlaghammer, 10000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
KS Tools
262909
ab € 553,38*
Ähnlich
Vorschlaghammer, 6000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
KS Tools
262907
ab € 372,23*
Ähnlich
Vorschlaghammer, 8000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
KS Tools
262908
ab € 478,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen