Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000827062-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448735342 |
| |
|
| | |
| mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · 6kant-Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · matt verchromt · Größenleitsystem · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 6-Kant Klinge / Ansatz · Material: hochvergüteter Spezialstahl Weitere Informationen: | | Größe: | PH 3 | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 275 mm | Klingen-Ø: | 8 mm | 6-kant-Schlüsselhilfe: | 13 mm | Griff: | 3-Komponentengriff | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,19* | € 7,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,44* | € 7,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 5,82* | € 8,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,90* | € 8,17* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,16* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|