Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanikerschraubendrehersatz 269 T11 01 11-tlg.Schlitz/PH/TX/6KT WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000827792-NW
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27820
EAN/GTIN:
     4010995278205
Suchbegriffe:
Kombiklingen-Satz
Kombiklingen-Satz Vario
Kombiklingen-Set
Kombiklingen-Sortiment
mit Kombi-Wechselklingen und Teleskop-Griff · Klingenlänge variabel verstellbar von 18 - 90 mm · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Ø 4 mm · matt verchromt · ChromTop®-Klingenspitzen Inhalt: 1 SoftFinish®Mehrkomponenten-Teleskopgriff (110 mm) je 1 Klinge für Schlitzschrauben Gr. 1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0 mm je 1 Klinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 000 - 00 / 0 - 1 je 1 Klinge für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 6 - 8 / 7 - 9 je 1 Klinge für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 1,5 / 2,0 / 2,5 mm (1 Seite Sechskant/ 1 Seite Sechskant mit Kugelkopf) Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 11-teilig · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Bestückung:
Schlitz / PH / TX / 6-Kant
Marke:
WIHA
Modell:
27820
Weitere Suchbegriffe: PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wiha schraubendreher torx 6, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, Elektronikschraubendrehersatz, Elektronikschraubendrehersätze, Feinmechanikerschraubendrehersatz, Feinmechanikschraubendrehersätze, Kombiklingensatz, Kombiklingensätze, Schraubendrehersätze, Umsteckschraubendrehersatz, Umsteckschraubendrehersätze
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,40*
€ 71,62*
3 Tage
6
pro Satz
€ 5,99*
ab € 62,04*
€ 73,26*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 60,92*
€ 73,26*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 62,34*
€ 73,42*
Lager 89Y5C
8
pro Stück
€ 8,90*
ab € 82,84*
€ 97,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30373
ab € 8,93*
Sonstiges
Wiha
00580
ab € 5,59*
Sonstiges
Wiha
00579
ab € 5,06*
Sonstiges
Wiha
00576
ab € 4,96*
Sonstiges
Wiha
00577
ab € 5,14*
Sonstiges
Wiha
00578
ab € 5,14*
Sonstiges
Wiha
00583
ab € 5,32*
Sonstiges
Wiha
00584
ab € 5,14*
Sonstiges
Wiha
00585
ab € 5,15*
Sonstiges
Wiha
00597
ab € 5,15*
Sonstiges
Wiha
00598
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.