Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Schraubendreher
>
ESD-Schraubendreher TORX
>
Artikel
Schraubendreher 367 TORX Gr.T 30 Klingen-L.115mm 2K-Griff Rundkl.WERA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 89Y5C
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89Y5C-4000827865-NW
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05028015001
EAN/GTIN:
4013288004277
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit BlackPoint-Spitze · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 30
Klingenlänge:
115 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Klingen-Ø:
6 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
... >
Schraubendreher und Zubehör
>
Schraubendreher
>
Schraubendreher 367 TORX WERA
Weitere Suchbegriffe:
ESD-TORX-Schraubenzieher
,
TORX-ESD-Schraubendreher
,
TORX-ESD-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
wera schraubendreher torx 30
,
schraubendreher torx
,
wera schraubendreher torx
,
Schraubendreher
,
Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil
,
Schraubenzieher
Angebote
(43)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
3 Tage
109
20
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,51*
Lager 4012
3 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 5,85*
Lager 7
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,61*
€ 5,89*
Lager 4682
2 Tage
109
1
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 5,89*
Lager 89Y5C
5 Tage
70
1
€ 8,90*
ab € 6,74*
€ 8,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 89Y5C
Versand:
Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubendreher Gr.T 30 Klingen-L.115mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT
PROMAT
4000827100
ab € 2,49*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 10 x 80 mm, 05138260001
Wera
05138260001
ab € 4,46*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 15 x 80 mm, 05138261001
Wera
05138261001
ab € 4,55*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 20 x 100 mm, 05138262001
Wera
05138262001
ab € 4,63*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 40 x 130 mm, 05028020001
Wera
05028020001
ab € 4,76*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 45 x 130 mm, 05028025001
Wera
05028025001
ab € 10,63*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 5 x 60 mm, 05028000001
Wera
05028000001
ab € 3,31*
Ähnlich
RS PRO T30 TORX® Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl / Klinge 100 mm
RS Pro
662620
ab € 6,74*
Ähnlich
RS PRO T30 TORX® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 225 mm / Klinge 115 mm
RS Pro
1829721
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen