Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 367 TORX Gr.T 40 Klingen-L.130mm 2K-Griff Rundkl.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028020001
367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028020001
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 40 x 130 mm, 05028020001
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000827866-NW
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028020001
EAN/GTIN:
     4013288004284
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit BlackPoint-Spitze · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 40
Klingenlänge:
130 mm
Gesamtlänge:
242 mm
Klingen-Ø:
7 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,19*
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 6,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,23*
€ 6,69*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 5,20*
€ 6,69*
Lager 89Y5C
6
1
€ 8,90*
ab € 7,53*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827101
ab € 2,75*
Ähnlich
Wera
05138260001
ab € 4,46*
Ähnlich
Wera
05138261001
ab € 4,55*
Ähnlich
Wera
05138262001
ab € 4,63*
Ähnlich
Wera
05028015001
ab € 4,21*
Ähnlich
Wera
05028025001
ab € 10,63*
Ähnlich
Wera
05028000001
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.