Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge 4003-H Spann-W.1000mm A.120mm Metallklappgriff 35x8mm URKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000831730_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000831730_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000831736-NW
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     1515100
EAN/GTIN:
     8421097151000
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Hochleistungsbolzenzwinge mit Kugellager im Kapselgehäuse · umklappbarer Metallgriff · das Gewindegehäuse schützt die Spindel vor Schweißpunkten und Beschädigungen · Besonderer Produktvorteile: · Pressdruck bis zu 12000 N · ca. 60 % mehr Druckaufbau bei gleichem Kraftaufwand gegenüber einer Standardzwinge · Werkstücke können auch am Rand des Drucktellers eingespannt werden
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 8 mm
Griff:
Metallklappgriff
Marke:
URKO
Ausführung:
Bolzenzwinge
Spannkraft:
bis zu 12000 N
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge urko, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 42,60*
€ 54,25*
2 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 42,47*
€ 55,73*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 44,47*
€ 56,88*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 48,00*
€ 60,59*
Lager 89Y5C
10
1
€ 8,90*
ab € 51,01*
€ 63,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
URKO
1515050
ab € 30,87*
Ähnlich
URKO
1515060
ab € 32,77*
Ähnlich
URKO
1515080
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.