Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000841067-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448423720 |
| |
|
| | |
| gewellter Draht · mit handlichem Kunststoffgriff · Bürstenrücken aus starker Stahlschiene · Nutzlänge 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Nutzlänge: 140mm · Besatzhöhe: 25mm · Grifffarbe: gelb Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Ausführung: | 1-reihig | Länge: | 265 mm | Drahtstärke: | 0,3 mm | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Stein: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,16* | € 3,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,39* | € 3,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,40* | € 3,52* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,51* | € 3,67* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,62* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|