Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000841067 Herst.-Nr.: 4000841067 EAN/GTIN: 4015448423720 |
| |
|
| | |
| Drahtbürste L.265mm MS 0,3mm 1-reihig PROMAT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 259x62x19 MM | Gewicht: | 0,127 kg | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | Länge 265 mm | Ausführung: | 0,3 mm Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,35* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,25* | € 3,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,39* | € 3,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,53* | € 3,64* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,64* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|