Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste Mikroabrasiv D.3,5mm 1,66mm Nylon-Sic OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrb. D 3,5x 25x100 NHS1000/020 DD0,9
Rohrb. D 3,5x 25x100 NHS1000/020 DD0,9
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000841105-NW
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003056418
EAN/GTIN:
     4013349119162
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürste
flexible Bürste mit hoher Effizienz · verzinkter Drehdraht mit einfacher Besatzspirale · speziell für die Hartmetallbearbeitung · hervorragend geeignet zum Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ring-Einstichen und zylindrischen Werkstücken · einsetzbar in allen Bereichen der Präzisionstechnik, Mikroelektronik und High-Tech-Industrie
Weitere Informationen:
Ø:
3,5 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Aufnahme:
1,66 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
Nylon-Sic
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten nylon, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 8,40*
1
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,69*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 6,55*
€ 8,96*
Lager 89Y5C
51
1
€ 8,90*
ab € 8,35*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003056436
ab € 4,34*
Ähnlich
Osborn
0003056441
ab € 6,50*
Ähnlich
Osborn
0003056444
ab € 6,57*
Ähnlich
Osborn
0003056427
ab € 5,55*
Ähnlich
Osborn
0003056432
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.