Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 624 Supra D.115mm K.60 12Grad kon.INOX ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000842310-NW
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322767
EAN/GTIN:
     4014855208418
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
12° konisch
Ø:
115 mm
Körnung:
60
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,60*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,69*
2 Tage
77
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,93*
€ 2,72*
7 Tage
110
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,77*
Lager 89Y5C
110
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,35*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322768
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322776
ab € 1,59*
Ähnlich
Klingspor
322765
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322769
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322772
ab € 1,49*
Ähnlich
Klingspor
322774
ab € 1,50*
Ähnlich
Klingspor
322775
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.