Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.125mm K.80 INOX Keramikkorn PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000842625-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448686842
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfeffekt, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
80
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
INOX
Marke:
PROMAT
Material:
Keramikkorn
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2093
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,80*
4 Tage
1743
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,81*
Lager 89Y5C
2325
25
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,60*
€ 0,82*
5 Tage
58125
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6312*
€ 0,8612*
2 Tage
2350
25
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,64*
€ 0,87*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842626
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.