Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 626 Supra D.180mm K.40 6Grad kon.INOX ZK KLINGSPOR


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000842832-NW
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321691
EAN/GTIN:
     4014855203970
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm · Höchstgeschwindigkeit: 80m/s · Nutzungsart: Winkelschleifer mit Schleifmopteller · Qualität: Supra · Teller: Glasgewebe · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Form:
6° konisch
Ø:
180 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 180 mm k 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe korn 40, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,42*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,69*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 46,59*
€ 63,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 74,86*
Lager 89Y5C
17 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 70,53*
€ 87,31*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 87,31*
€ 103,8989
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 87,10*
€ 103,649
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 84,13*
€ 100,1147
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 75,84*
€ 90,2496
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 74,21*
€ 88,3099
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 70,53*
€ 83,9307
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 7,053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.