Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 626 Supra D.125mm K.120 6Grad kon.INOX ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000842834-NW
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321684
EAN/GTIN:
     4014855203116
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
6° konisch
Ø:
125 mm
Körnung:
120
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: klingspor schleifmopteller 125x22,23mm, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,25*
€ 3,00*
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,00*
6 Tage
40
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 3,01*
3 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,39*
€ 3,16*
Lager 89Y5C
40
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,68*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
321509
ab € 1,38*
Ähnlich
Klingspor
321510
ab € 1,37*
Ähnlich
Klingspor
321511
ab € 1,25*
Ähnlich
Klingspor
321512
ab € 1,37*
Ähnlich
Klingspor
321513
ab € 1,22*
Ähnlich
Klingspor
321514
ab € 1,37*
Ähnlich
Klingspor
321683
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
321689
ab € 1,22*
Ähnlich
Klingspor
321694
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.