Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabrichter L.100mm 24mm Ekw 240 J7 V40 MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000843396_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000843396_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000843399-NW
Hersteller:
     Schleifmittelwerk Friedrich
Herst.-Nr.:
     843399
EAN/GTIN:
     4037073005201
Suchbegriffe:
Handabrichter
zum Schärfen von Diamant- und CBN-Schleifscheiben Schärfstein mit Körnung 120 für Schleifscheiben in Körnung 251 - 107 geeignet, Schärfstein mit Körnung 240 für Schleifscheiben in Körnung 126 - 46 geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
13 mm
Marke:
MÜLLER
Ausführung:
Ekw 240 J7 V40
Weitere Suchbegriffe: Abrichtwerkzeuge, Diamantersparer, Schärfsteine, Schleifscheibenabrichter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
10
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,34*
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 0,97*
€ 1,37*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,38*
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,39*
Lager 89Y5C
21 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 1,31*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.