Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000844624-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448921806 |
| |
|
| | |
| stabiles Griffstück aus Edelholz für festes, bequemes und beidhändiges Zupacken · Stütznasen zur Erleichterung, gleichmäßiges Anlegen der Rolle an die Schleifscheibe · zur Vereinfachung seitlicher Bewegungen, um die gesamte Breite der Schleifscheibe abzurichten · Schutzblech zur Verhinderung sprühender Funken gegen Gesicht und Hände Weitere technische Eigenschaften: · für Schleifscheiben-Ø: 125 - 250mm Weitere Informationen: | | Ø: | 36 mm | Länge: | 285 mm | Breite: | 12 mm | Ausführung: | Stahlscheiben | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,77* | € 40,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,00* | € 40,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 31,48* | € 42,10* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 31,38* | € 42,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,13* | € 42,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|