Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000845144-NW Herst.-Nr.: 511 EAN/GTIN: 9003170005111 |
| |
|
| | |
| zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie · Feilen aus Edelkorund werden vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl eingesetzt Weitere Informationen: | | Körnung: | 89A fein | Form: | dreikant | Breite: | 13 mm | Länge: | 150 mm | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet | Marke: | TYROLIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, dreikant, Dreikant-Abziehfeile, Dreikant-Schleiffeile, Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, Abziehfeilen, Flachabziehfeile, Schleiffeilen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,58* | € 5,14* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,57* | € 5,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,57* | € 5,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,68* | € 5,28* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,84* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|