Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000857226-NW Herst.-Nr.: 02281 EAN/GTIN: 4005069022815 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Wasserwaage · beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen · einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung · Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen · Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit · hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 30 cm | Marke: | STABILA | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,70* | € 13,92* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,26* | € 14,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,31* | € 14,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,37* | € 14,17* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,45* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|