Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 80 AS-2 80cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 80 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 80 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
Logo
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 80 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 80 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 80 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 80 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 80 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 80 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 80 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000857238-NW
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19171
EAN/GTIN:
     4005069191719
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · verstärktes Rechteckprofil · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen · integrierte Rutschstopper für festen Sitz beim Anzeichnen · zwei beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Marke:
STABILA
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Alumiumprofil, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,73*
€ 35,38*
1
€ 4,90*
ab € 27,83*
€ 35,39*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 29,12*
€ 35,95*
1
€ 4,00*
ab € 29,41*
€ 36,29*
Lager 89Y5C
17
1
€ 8,90*
ab € 33,71*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 29,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.