Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.2,5mm HSS TiN re.PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000861590-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448681243
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
HSS · TiN-beschichtet · DIN 333 · Form A · rechtsschneidend · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung · zur allgemeinen Verwendung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U · Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
2,5 mm
Schaft-Ø:
6,3 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Form:
A
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: zentrierbohrer din333 form a 2,5mm, din 333 form a, din 333, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
161
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,86*
€ 9,12*
2 Tage
194
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 9,16*
Lager 89Y5C
215
5
pro Box
€ 8,90*
ab € 7,14*
€ 9,39*
4 Tage
1075
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 7,23*
€ 9,49*
6 Tage
220
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 7,02*
€ 9,53*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Box
ab 25 Boxen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 46,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861587
ab € 4,73*
Ähnlich
PROMAT
4000861588
ab € 4,92*
Ähnlich
PROMAT
4000861586
ab € 4,21*
Ähnlich
PROMAT
4000861589
ab € 5,36*
Ähnlich
PROMAT
4000861591
ab € 8,30*
Ähnlich
PROMAT
4000861592
ab € 9,59*
Ähnlich
PROMAT
4000861593
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.