Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidzeugsatz M6-M10/G1/4-G1/8 Zoll HSS-G 6-tlg.VÖLKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel
Völkel
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000867154-NW
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     47008
EAN/GTIN:
     4022835470083
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindeschneidzeug-Satz
für Schmiernippel · für metrische ISO-Gewinde (M/MF) und Rohrgewinde G (BSP) · zum Nachschneiden und Reinigen von beschädigten Innengewinde-Aufnahmen von Schmiernippeln · Satz bestehend aus je 1 Stück: M6 x 1,0 mm M8 x 1,0 mm M10 x 1,0 mm M10 x 1,25 mm G 1/8 x 28 Gg/″ G 1/4 x 19 Gg/″ Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS-G
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M6-M10 / G1/4-G1/8 ″
Inhalt:
6-teilig
Form:
C
Ausführung:
Kunststoffkassette
Gewindeart:
M/MF/BSP
Marke:
VÖLKEL
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel, völkel gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, schmiernippel m6, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 22,02*
€ 28,31*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 21,90*
€ 28,34*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,58*
€ 29,03*
2 Tage
25
1
€ 4,99*
ab € 22,80*
€ 29,39*
Lager 89Y5C
24
1
€ 8,90*
ab € 23,92*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.