Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B M18x1,5mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000867475-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448523185
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 14mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M18
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindelänge:
25 mm
Vierkant:
11 mm
Kernloch-Ø:
16,5 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 21,66*
€ 28,88*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 29,02*
Lager 89Y5C
18
1
€ 8,90*
ab € 22,55*
€ 29,73*
5 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 23,47*
€ 30,97*
2 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 23,72*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867469
ab € 8,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867468
ab € 8,68*
Ähnlich
PROMAT
4000867471
ab € 12,28*
Ähnlich
PROMAT
4000867472
ab € 11,10*
Ähnlich
PROMAT
4000867470
ab € 12,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867473
ab € 14,97*
Ähnlich
PROMAT
4000867474
ab € 16,64*
Ähnlich
PROMAT
4000867466
ab € 8,68*
Ähnlich
PROMAT
4000867467
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.