Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant 25m H05VV-F 3x1,5 mm² 240mm 4 Schutzkon.steckd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000873363-NW
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1218050
EAN/GTIN:
     4007123007356
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz · Kontroll-Leuchten bei Überhitzung und Überlastung · Kunststoffkabel H05VV-F · zum Einsatz in trockener Umgebung Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Trommel-Ø:
240 mm
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP20
Anzahl Steckdosen:
4 Schutzkontaktsteckdosen
Kabelqualität:
H05VV-F
Marke:
BRENNENSTUHL
Material:
Spezialkunststoff
Kabelfarbe:
schwarz
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
918
1
€ 8,50*
ab € 35,0652*
€ 42,5152*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 36,88*
€ 44,59*
3 Tage
200
1
€ 5,99*
ab € 37,46*
€ 45,42*
1
€ 4,90*
ab € 36,45*
€ 45,54*
Lager 89Y5C
267
1
€ 8,90*
ab € 40,13*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.