Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- u.Trockensauger wetCAT 362 IET 2900 W 10000l/min 247mbar 62l CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894208_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894208_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000894208-NW
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7001370
EAN/GTIN:
     4036351216780
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
3-motorig mit Kupferwicklung und Motorschutz · Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste · Stahlfahrwerk mit Fahrgriff · Kippvorrichtung · integrierte Steckdose, Anschlußwert 1000 Watt · Edelstahlbehälter Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 220-240 V / 50-60 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Luftmenge:
10000 l/min
Unterdruck:
247 mbar
Nennaufnahmeleistung:
2900 W
Behältervolumen:
62 l
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Kabellänge:
8,5 m
Gewicht:
21,9 kg
Breite:
700 mm
Länge:
570 mm
Steckertyp:
E+F
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 500,66*
€ 603,20*
Lager 89Y5C
15
€ 8,90*
ab € 572,91*
€ 604,91*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 476,20*
€ 605,71*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 499,60*
€ 620,357*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 507,36*
€ 646,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,91*
€ 719,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,91*
€ 681,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
7010105
ab € 6,683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.