| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000896889-NW Herst.-Nr.: 029422 EAN/GTIN: 3154020029422 |
| |
|
| | |
| mikroprozessorgesteuertes Ladegerät garantiert durch die sieben Ladestufen mit Echtzeitanpassung vollständige Kontrolle und 100%ige Aufladung mit anschließender Erhaltungsladung · nach einer Stromunterbrechung startet das Gerät automatisch mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen · Schutzart IP65 für dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · geeignet für AGM-, Gel-, Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, START-STOP und Spiralzellen-Starterbatterien · CAN-BUS · Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP65 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 90mm · Länge: 170mm · Höhe: 51mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ladespannung: | 12 V | Ladestrom: | 0,8-4,0 A | Leistung: | 70 W | Kapazität: | Ladung: 1,2-70 / Erhaltung: 1,2-130 Ah | Netzspannung: | 230 V | Gewicht: | 0,69 kg | Steckertyp: | C | Marke: | GYS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,38* | € 65,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 53,99* | € 65,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,59* | € 66,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,67* | € 66,44* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 55,61* | € 67,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|