Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PN7965 Kontakt; HD7900 Klammergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-574517-HB
Hersteller:
     ITWHAUBOLD
Herst.-Nr.:
     574517
EAN/GTIN:
     4022907745170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Klammergerät
Von oben zu beladendes Magazin für einfaches Befüllen mit Klammern Werkzeuglose Tiefeneinstellung, sowie verstellbare Abluftklappe Zwei-Finger-Auslöser Mühelose Beseitigung von verklemmten Klammern Mit Einzel- und Kontaktauslösung erhältlich
Weitere Informationen:
Befestigungsgrund:
Holz
Gewicht EPTA, kg EPTA: mit Akku und ohne Kabel:
2.9 kg
Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit:
Schutzbrille;Handschuhe;Gehörschutz;Helm
Durchmesser des Sortiments:
1,8 x 1,6 mm
Verfügbare Befestigungsmittellänge:
45-65 mm
Typ des Befestigungsmittels:
Klammern
Kolbenüberstand:
Mit Schlüssel
Kapazität des Magazins:
140 Befestigungen
Schallleistungspegel LwA EN 12549:
102 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Klammernagler, druckluft klammergerät, PN7965, Kontakt;, HD7900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,46*
€ 755,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,02*
€ 740,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,80*
€ 669,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,08*
€ 658,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,83*
€ 642,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITWHAUBOLD
503396
ab € 77,40*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
503397
ab € 83,21*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
503398
ab € 99,20*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
575003
ab € 109,81*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
575006
ab € 445,71*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
503400
ab € 110,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.