Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh SUPREME NITRILE Gr.XL blau Nitril EN 374 PSA III 100 ST/BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, EN 374, Größe XL
NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, EN 374, Größe XL
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8000236477-NW
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     8300-XL
EAN/GTIN:
     4059904089877
Suchbegriffe:
Arbeitshandschuh
Arzthandschuh
Einweghandschuhe
Einweghandschutz
nach EN ISO 374 Typ C · EN 374-5:2016 · Kat. III · AQL 1,5 · Einmalhandschuhe · unsteril · Rollrand · Material: Nitril · puderfrei · für Lebensmittelkontakt · beidseitig tragbar · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 260mm · Abriebfestigkeit: X · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,10mm · Kontakthitzefestigkeit: X · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet · Ausstattung 1: Für Lebensmittelkontakt · Größe(n): S-2XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
NITRAS
Ausführung:
puderfrei, mit Rollrand
EN 374-1 Type:
C
Material:
Nitril
Norm:
EN ISO 374
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,68*
1 Tag
4
1
€ 4,79*
ab € 4,64*
€ 6,73*
4 Tage
151
10
€ 4,79*
ab € 6,22*
€ 7,88*
1
€ 7,95*
ab € 5,49*
€ 8,15*
Lager 89Y5C
113
1
€ 8,90*
ab € 6,00*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.