Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, EN 374, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, EN 374, Größe XL
NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, EN 374, Größe XL
Artikel-Nr.:
     4757-1569901
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8300-XL
EAN/GTIN:
     4059904089877
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe XL
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe Material:
blau
Größe(n):
S-XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN ISO 374
VE:
10
Gewicht:
6,41 kg
Länge:
0,33 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
113
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,79*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,65*
€ 6,84*
4 Tage
84
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,22*
6 Tage
174
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,21*
€ 8,12*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,47*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.