Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 626 Supra D.180mm K.80 6Grad kon.INOX ZK KLINGSPOR


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8000351668-NW
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321699
EAN/GTIN:
     4014855203895
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm · Höchstgeschwindigkeit: 80m/s · Nutzungsart: Winkelschleifer mit Schleifmopteller · Qualität: Supra · Teller: Glasgewebe · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Form:
6° konisch
Ø:
180 mm
Körnung:
80
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifteller klingspor k80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe k80, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,47*
€ 5,04*
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,14*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 10,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 73,25*
Lager 89Y5C
2
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 70,02*
€ 87,45*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 87,45*
€ 104,0655
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 80,30*
€ 95,557
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 76,69*
€ 91,2611
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 73,85*
€ 87,8815
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 71,97*
€ 85,6443
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 70,02*
€ 83,3238
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 7,002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.