Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-8000430461-NW Herst.-Nr.: 44370125 EAN/GTIN: 4007220936146 |
| |
|
| | |
| zur Vor- und Hochglanzpolitur an mittleren bis großen Bauteilen · werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen · zur Verwendung mit Polierpasten · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsart: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer · Anwendungsempfehlung: Zum Abglänzen und Bearbeiten sehr konturenreicher Werkstücke die weiche Ausführung verwenden. Sollen sehr feine Oberflächen erzielt werden, können die harte und die weiche Ausführung nacheinander eingesetzt werden. · Ausführung: W (weich) · Bearbeitbare Werkstoffe: Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Kupfer, Aluminium, Messing, Bronze, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Thermoplaste, Titan, Titanlegierungen, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) · Bearbeitungsaufgaben: Polieren · Breite: 22mm · Ø Bohrung: 22,23mm · RPM, opt.: 1500RPM · Vorteile: Geringe thermische Belastung des Werkstückes. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. · RPM, max.: 7650RPM Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Ausführung: | weich | Marke: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,00* | ab € 18,15* | € 21,89* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 18,26* | € 22,01* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,39* | € 22,15* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 18,56* | € 23,16* | | | | Lager 89Y5C | | | | 5 | | € 8,90* | ab € 24,12* | € 28,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 144,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|