Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrmaschine KBE 32 QW 32mm Weldon 3/4" (19,05 mm) 1200 W FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8001329603-NW
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72709561000
EAN/GTIN:
     4014586894614
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität · innenliegende Motorkabelführung · Innenkühlung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem Weitere technische Eigenschaften: · Magnetfuß: 175 x 80mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Hub: 90mm · Kabel mit Stecker 3m· Kernbohrerwechsel werkzeuglos· Leerlaufdrehzahl 700min-1· Leistungsabgabe 770W· Produktvorteile Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung./Kompromisslose Lebensdauer durch extra langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit./Leichtgewichtig mit FEIN Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment für sämtliche Kernbohrarbeiten./Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis./Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem./Innenkühlung./Hohe Magnethaltekraft./Seitenwechselbares Vorschubhandrad./Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen./Personen-Schutzschalter.· Kernbohrer Bohrtiefe max. 50mm
Weitere Informationen:
Kernbohrer-Ø max.:
32 mm
Kernbohreraufnahme:
Weldon 3/4" (19,05 mm)
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Lastdrehzahl:
450 min-¹
Magnethaltekraft:
10000 N
Gewicht:
11 kg
Steckertyp:
F
Marke:
FEIN
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,69*
€ 569,65*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 523,94*
€ 570,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,91*
€ 576,54*
Lager 89Y5C
6
€ 8,90*
ab € 534,64*
€ 580,87*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 538,10*
€ 581,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,87*
€ 691,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,47*
€ 682,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,05*
€ 654,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,32*
€ 646,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,64*
€ 636,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.