Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter eck.19,0l PE grau L503xB340xH142mm MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_9000450320_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_9000450320_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000450321-NW
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002205
EAN/GTIN:
     4054773014739
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
aus Polyethylen · hochbelastbar und ausgestattet mit extra-stabilisierenden Stapelrippen · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · Farbe grau · Art.-Nr. 9000 450 320 Weitere technische Eigenschaften: · Innenlänge: 463mm · Innenbreite: 300mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
19,0 l
Außenlänge:
503 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
340 mm
Ausführung:
eckig
Innenhöhe:
135 mm
geeignet für:
Rollenbahnen
Material:
PE
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Tonnen, Transportbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
6
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 15,66*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 11,15*
€ 16,39*
2 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 11,29*
€ 16,46*
1
€ 7,95*
ab € 11,88*
€ 17,41*
Lager 89Y5C
24
1
€ 8,90*
ab € 12,65*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser
31002113
ab € 12,64*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002211
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.