| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000452306-NW Herst.-Nr.: 1-Z00010932 EAN/GTIN: 4054773015309 |
| |
|
| | |
| Qualität: NR/SBR Härte: 65 +/- 5 Shore A Oberseite: in Längsrichtung gerieft Unterseite: stoffgemustert Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 1 m | Länge: | 0,5 m | Fläche: | 0,5 m² | Dicke: | 3 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, Riffelgummi-Auflage, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,17* | € 10,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,05* | € 11,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,17* | € 11,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,11* | € 11,61* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,78* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 10,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|