Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Regalkasten
>
Längsteiler Regalkasten
>
Artikel
Längsteiler f.Regalkasten L 400xH 140mm Stahlbl.grau 10St./Btl.
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89Y5C-9000453728-NW
Hersteller:
Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
31002200
EAN/GTIN:
4054773015880
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten L 400 x H 140 mm
Farbe:
grau
... >
Betriebseinrichtungszubehör
>
Trennwände
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kästen
,
Längs-/Quertrennwand
,
Längs-/Quertrennwände
,
Längsteiler
,
Trennwand
,
Trennwände
,
Warenlagerungssystem
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
22
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 28,94*
€ 37,50*
Lager 103
33 Tage
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 37,68*
Lager 1498
1 Tag
30
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 29,51*
€ 38,17*
Lager 1375
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 30,89*
€ 41,45*
Lager 89Y5C
4 Tage
30
pro Beutel
€ 8,90*
ab € 32,74*
€ 42,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Beutel
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 42,13*
€ 50,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 41,15*
€ 48,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 38,95*
€ 46,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 37,56*
€ 44,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 36,04*
€ 42,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 32,74*
€ 38,96
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,274* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 89Y5C
Versand:
Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Längsteiler f.Regalkasten L 400xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl.
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 20,46*
Ähnlich
Längsteiler f.Regalkasten L 500xH 140mm Stahlbl.grau 10St./Btl.
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 32,33*
Ähnlich
Längsteiler f.Regalkasten L 500xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl.
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,42*
Ähnlich
Längsteiler, grau, für LxH 600 x 140 mm, VE 10 Stk.
Mauser
31002204
ab € 36,98*
Ähnlich
Längsteiler, grau, für LxH 600 x 90 mm, VE 10 Stk.
Mauser
31002203
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen