Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 240l HDPE gelb fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466128_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466128_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000466128-NW
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1093378
EAN/GTIN:
     4020747933788
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfall-Container
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
gelb
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 53,51*
€ 66,54*
2 Tage
352
€ 4,95*
ab € 61,47*
€ 83,17*
€ 5,00*
ab € 73,35*
€ 89,54*
Lager 89Y5C
352
€ 8,90*
ab € 82,3466*
€ 99,0166*
1 Tag
378
€ 5,45*
ab € 82,44*
€ 99,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,0166*
€ 117,8298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,4066*
€ 117,1039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,8466*
€ 112,8675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,1466*
€ 107,2745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,3466*
€ 97,9925
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004527
ab € 11,13*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,42*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 36,26*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0650
ab € 33,32*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35545
ab € 26,45*
Zubehör
SULO
1602493
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.