Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 240l LD-PE grau 100 µm B650/550xL1350mm 50St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466519_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466519_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000466520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D01-VER-0650
EAN/GTIN:
     4054773016856
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
passend für Müllgroßbehälter 240 l, Art.-Nr. 9000 466 115 - 9000 466 129 und für Styropor-Abfallsammler · Material Hochdruckpolyethylen Weitere technische Eigenschaften: · für Behälter: 240l
Weitere Suchbegriffe: Styroporsack, kunststoffsack 240l 100µm, kunststoffsack, kunststoffsack 240l, Abfallsack, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
351
€ 5,99*
ab € 33,63*
€ 45,55*
5 Tage
479
€ 5,99*
ab € 33,55*
€ 45,59*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 33,32*
€ 46,34*
7 Tage
541
€ 5,50*
ab € 35,25*
€ 48,92*
4 Tage
479
€ 7,99*
ab € 38,28*
€ 51,59*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 46,34*
€ 55,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 46,18*
€ 54,95
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 44,19*
€ 52,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 41,27*
€ 49,11
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,38*
€ 48,05
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 33,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 44,95*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0643
ab € 53,91*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 39,56*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466516
ab € 31,35*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466517
ab € 42,26*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466522
ab € 39,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.