Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch WYPALL L40 7452 L315xB310ca.mm weiß 1-lagig 750 Tü./Rl.WYPALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000469693-NW
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7452
EAN/GTIN:
     0036000050073
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- und Verbrauchskosten damit reduziert · ideal für Routinereinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Fließbändern, zum Aufwischen großer Mengen von verschüttetem Öl oder Fett, zum Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten, wirkt der Ausbreitung von Krankheitserregern entgegen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zellstoff/Latex-Gemisch · passend für: 9000 469 107, 9000 469 108
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
750 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
315 mm
Breite ca.:
310 mm
Marke:
WYPALL
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 132,57*
2 Tage
40
pro Stück
€ 5,45*
ab € 108,43*
€ 132,71*
2 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 133,31*
3 Tage
40
pro Stück
€ 4,99*
ab € 110,02*
€ 135,98*
Lager 89Y5C
40
pro Stück
€ 8,90*
ab € 115,42*
€ 141,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 115,42* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.