| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000471224-NW Herst.-Nr.: 5501803007 EAN/GTIN: 8712088550255 |
| |
|
| | |
| Nutzschicht 100 % PP · Rücken PVC · Gesamtgewicht ca. 2400 g/m² · gestreift · für den Innenbereich · Stärke ca. 5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2400g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Breite: | 1200 mm | Länge: | 800 mm | Ausführung: | gestreift | Stärke: | 5 mm | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,91* | € 15,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,04* | € 15,42* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,362* | € 15,832* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,06* | € 15,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,55* | € 18,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|