Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckmagnet B55xT22xS8mm rot MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rechteckmagnete, Farbe rot
Rechteckmagnete, Farbe rot
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000483223-NW
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665106
EAN/GTIN:
     4013695011172
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung· B 55 x T 22 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm · Tiefe: 22mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Haftkraft:
ca. 1,3 kg
Breite:
55 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Weitere Suchbegriffe: rechteckmagnet rot, rundmagnet, magnetoplan rechteckmagnet, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
520
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5025*
€ 0,6532*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,339*
€ 0,67*
1 Tag
520
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5005*
€ 0,8405*
Lager 89Y5C
340
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,86*
1 Tag
238
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,52*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,60*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,54*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,13*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,57*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.193,78*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 562,57*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,73*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,65*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,098*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,38*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,10*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.