Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Schraube 4,5 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-99211.4560-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     99211.4560
EAN/GTIN:
     4019787343015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
holzbohrschraube
Senkkopf-Schrauben Gehärtet, galvanisch blau verzinkt.
Weitere Informationen:
d:
4,5
l:
60
lg:
54
dk:
8,9
Antrieb:
T-Drive
VPE:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,76*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.