Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 325 Größe 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 325
Tegera® 325
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340006880002
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     325-5
EAN/GTIN:
     7392626044180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 325 Cat. II

Handschuh aus Synthetikleder, Ungefüttert, 0,6 mm, Synthetisches Leder, Polyester, Cat. II, schwarz, grau, blau, Frei von Chrom, Ventilierende Oberseite, Bündchen 360°, für Feinmechanik
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2003, 2021

Eigenschaften

  • frei von Chrom
  • Ventilierende Oberseite
  • Verstärkte Handinnenflächen
  • waschbar bei 40°

Herausragende Merkmale

  • hervorragendes Fingespitzengefühl
  • besonders geschmeidig
  • hervorragender Griff
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • sehr atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Größe:
5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,86*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,17*
30 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,17*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 360 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 50,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626037212
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626037229
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626037236
ab € 2,64*
Ähnlich
Ejendals
7392626037243
ab € 2,64*
Ähnlich
Ejendals
7392626037250
ab € 2,63*
Ähnlich
Ejendals
7392626037267
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626037274
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626059917
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
325-4
ab € 15,86004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.