Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuh Tegera® 802 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 802
Tegera® 802
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340007560007
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     802-11
EAN/GTIN:
     7340118394091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 802 Cat. II

Unser Standardhandschuh für ESD-Schutz. Weich, geschmeidig und hoch atmungsaktiv. 13-gg-Faser für ganztägigen Komfort. Beschichtete Handfläche für besten Grip. Aus geschmeidigen Materialien, für Fingerspitzengefühl und Fingerbeweglichkeit.
Einhaltung EN-Normen: EN EN 388:2016+A1:2018 0131X, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014 R < 1,0 x 10? ? , IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10? ?

Eigenschaften:

  • ESD
  • Antistatisch/ atex
  • entspricht iec 61340-5-1 (esd)
Weitere Informationen:
Größe:
11
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
12
12
€ 6,99*
ab € 1,18*
€ 1,71*
12
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,72*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,93*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 36 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 360 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
802-6
ab € 1,08*
Ähnlich
Ejendals
802-12
ab € 1,37*
Ähnlich
Ejendals
802-5
ab € 1,37*
Ähnlich
Tegera
802-7
ab € 1,08*
Ähnlich
Tegera
802-8
ab € 1,08*
Ähnlich
Tegera
802-9
ab € 1,08*
Ähnlich
Tegera
802-10
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.