Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340007730002 Herst.-Nr.: 850-6 EAN/GTIN: 7392626027237 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 850 Cat. II Synthetikhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, Nylon, 13 gg, Cat. II, weiß, Ventilierende Oberseite, Öl- und fettresistente Innenhand, für Präzisionsarbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4121X Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften - Ventilierende Oberseite
- Öl- und fettresistente Innenhand
Herausragende Merkmale - gutes Fingespitzengefühl
- guter Griff
- gute Passform
- luftdurchlässig
- leicht
Weitere Informationen: | | Größe: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 10,09* | € 13,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,81004* | € 14,97* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,92* | € 20,64* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 14,62008* | € 21,80004* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,07008* | € 24,25008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,16* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|