Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint. Bild 1
Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint. Bild 1
Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint. Bild 2
Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint. Bild 3
Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint. Bild 4
Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint. Bild 5
Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint. Bild 6
Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint. Bild 7
Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint. Bild 8
Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint. Bild 9
Hailo Öko Vario XL, Design-Sensor-Mülltrenner, 25 + 25 + 4 ltr, Edelstahl Anti-Fingerprint. Bild 10
Artikel-Nr.:
     8MLUH-6560010
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     6560010
EAN/GTIN:
     4007126068507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Vielseitigkeits-Champion.

  • Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl-Anti-Fingerprint
  • Flacher Deckel aus hochwertigem Kunststoff
  • Vollautomatische Deckelöffnung durch Sensortechnik
  • Durch Annäherung der Hand (5 Sek. offen) oder manuell bedienbar (dauerhaft offen)
  • Geräuscharmer Deckel-Schließ-Mechanismus
  • Großer Deckel-Öffnungswinkel
  • Herausnehmbarer Kunststoff-Inneneimer (25 l)
  • Schubfach mit zusätzlichem herausnehmbaren Kunststoff-Inneneimer (25 l), Teilung in der Mitte über Kunststoffsteg möglich
  • Separat herausnehmbarer Bioeimer (4 l) aus Kunststoff mit Tragegriff und Deckel
  • Anti-Rutsch-Füße
  • Batteriebetrieb: 6 x AA (Mignon) - nicht im Lieferumfang enthalten
  • Mit Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Deckelaufsatzes
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Edelstahl-Anti-Fingerprint
Gehäuse-Farbe:
Edelstahl
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
78,5 cm
Volumen Mülleimer:
2x25 + 1x4 LTR
Höhe Mülleimer:
78,5 cm
Breite Mülleimer:
42 cm
Tiefe Mülleimer:
31,5 cm
Gewicht netto:
9,3 kg
Gewicht brutto:
11,1 kg
Länge verpackt:
35 cm
Breite verpackt:
45,5 cm
Höhe verpackt:
83 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8MLUH
50
Frei Haus
ab € 120,50*
€ 172,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 139,37*
€ 183,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,69*
€ 184,44*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 139,77*
€ 206,22*
€ 2,95*
ab € 159,45*
€ 216,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8MLUH
Versand: Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.