Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen. Bild 2
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen. Bild 3
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen. Bild 4
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen. Bild 5
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen. Bild 6
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen. Bild 7
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen. Bild 8
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen. Bild 9
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 8 Stufen. Bild 10
Artikel-Nr.:
     8MLUH-8160-807
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-807
EAN/GTIN:
     4007126024060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße
  • Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM
  • Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
8
Gesamthöhe aufgestellt:
233 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
172 cm
max. Arbeitshöhe:
372 cm
Gewicht netto:
7,3 kg
Gewicht brutto:
7,4 kg
Länge verpackt:
13 cm
Breite verpackt:
56 cm
Höhe verpackt:
253 cm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8MLUH
50
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 150,10*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 177,07*
€ 4,95*
ab € 150,40*
€ 186,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 204,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,85*
€ 208,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8MLUH
Versand: Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.