Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge GZ-2K Spann-W.160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahlschraubzwinge GZ-2K Spann-W.160
Ganzstahlschraubzwinge GZ-2K Spann-W.160
Logo
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1101233
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ16-2K
EAN/GTIN:
     4008158033860
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N · 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil · höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel · vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen · hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff · werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,57kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Schienenquerschnitt:
17,5 x 6,8 mm
Griff:
2-K-Griff
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Marke:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Ganzstahlschraubzwingen, Zwingen, 4000831780
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
95
1
€ 5,49*
ab € 18,42*
€ 18,42*
2 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 15,44*
€ 20,19*
1
€ 4,90*
ab € 15,12*
€ 20,30*
4 Tage
149
1
€ 4,79*
ab € 16,06*
€ 20,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 16,52*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.