Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment 26-tlg.L-Boxx PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugsortiment 26-tlg.L-Boxx PROMAT
Werkzeugsortiment 26-tlg.L-Boxx PROMAT
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1101552
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448691037
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
in PROMAT L-BOXX®bestückt mit hochwertigen Werkzeugen für das Elektro-Handwerkpraktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-VollzähligkeitskontrolleBestehend aus:1 Schlosserhammer 300 Gramm, mit Hickorystiel, Stiel-L.300 mm DIN 10411 Schraubendrehersatz VDE-isol. für Schlitzschrauben 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm, mit Spannungsprüfer1 Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß1 Spezialstift Länge 17,5 cm1 Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE, Länge 160mm, Chrom, mit 2-Komponenten-Hüllen 1 Kombizange VDE Länge 180 mm, 2-Komponenten-Hüllen, mit Abgleitschutz, Chrom1 Storchschnabelzange Länge 200 mm, VDE ger. flach/rd. mit Schneide, 2-Komponenten-Hüllen 1 Abisolierzange Länge 160 mm, VDE, mit Feder, Kupfer/Alu Ø max. 5 mm, 2-Komponenten-Hüllen1 Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, Länge 250 mm, Spann-W.6 - 44 mm, 2-Komponenten-Hüllen 1 Flachmeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 250 mm, Schaft 23 x 13 mm, flachoval, Kopf vergütet1 Elektrikermeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 200 mm, Schaft 8 mm, 8KT, Kopf vergütet1 Malerspachtel Breite 50 mm, kon., mit flachovalem Holzheft1 Kabelmesser Länge 190 mm, klappbar 1 Abisoliermesser mit Hakenklinge, Länge 170 mm, Ø 8 - 28 mm, mit Reservemesserje 1 x Elektroisolierband, Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105, schwarz, rot, blau, Bandlänge 10 m, Bandbreite 15 mm, Bandstärke 0,15 mm1 Sägebogen Blattlänge 240 mm, mit Kunststoffgriff 1 Spannungsprüfer 12-1000 V AC/DC 2-polig Last zuschaltbar DUSPOL® analog1 Durchgangs-/Leitungsprüfer LED/Prüfsummer/LED-Leuchte Gürtelclip1 PROMAT L-BOXX®Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: L-Boxx
Weitere Informationen:
Inhalt:
26-teilig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugsortimente, 4000871572
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 287,03*
€ 287,03*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 265,78*
€ 299,86*
4 Tage
16
€ 6,90*
ab € 242,63*
€ 304,30*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 291,16*
€ 328,88*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 289,13*
€ 329,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000871571
ab € 302,66*
Sonstiges
PROMAT
4000871570
ab € 193,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.