Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schonhammer
>
Kunststoffhammer
>
Hammerschale
>
Artikel
Schonhammer SIMPLEX L.330mm Kopf-Ø 40mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Erwin Halder
Lager 4757
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8SPL8-156735
Hersteller:
Erwin Halder
Herst.-Nr.:
3026040
EAN/GTIN:
4030618300656
Suchbegriffe:
Hammerschale
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · mit je 1 Stück Schlageinsatz aus Gummikomposition, schwarz mittelhart, und Plastik, rot hart · Anwendungsbereiche:Pflasterarbeiten, Planblocksteine setzen, Karosseriebau, Montage-/ Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Gerüstbau, Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten, ZimmereiWeitere technische Eigenschaften:· Einsätze: Gummi schwarz/Plastik rot· Schlag: mittelhart/hart· Stiel: Holz
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
40 mm
Länge:
330 mm
Kopflänge:
110 mm
Gewicht:
640 g
Marke:
HALDER
... >
Lager 4757
>
Werkzeuge
>
Hammer
Weitere Suchbegriffe:
nylonhammer 40 mm halder
,
kunststoffhammer
,
kunststoffhammer 40mm
,
Hammer
,
Hämmer
,
Schonhammer
,
Schonhämmer
,
4000811454
Angebote
(37)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
1 Tag
41
1
€ 5,49*
ab € 16,70*
€ 16,70*
Lager 4012
2 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 14,61*
€ 17,99*
Lager 7
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 14,56*
€ 18,00*
Lager 4682
2 Tage
103
1
€ 7,90*
ab € 14,94*
€ 18,32*
Lager 260
7 Tage
92
1
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 18,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIMPLEX-Einsatz, Gummikomposition, schwarz | D=40 mm | 3202.040
Erwin Halder
3202.040
ab € 2,31*
Sonstiges
SIMPLEX-Einsatz, Plastik, rot | D=40 mm | 3206.040
Erwin Halder
3206.040
ab € 3,18*
Sonstiges
SIMPLEX-Stiel, für SIMPLEX-Schonhämmer mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse | D=40 mm | 3244.040
Erwin Halder
3244.040
ab € 3,43*
Sonstiges
SIMPLEX-Tempergussgehäuse | D=40 mm | 3011.040
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen